ML KISHIGO Nätvästar med krok och ögla, 4 fickor, orange


Filter
ANSI-klass: 2 , ATPV-betyg: unrated , Stängningstyp: Krok och ögla , Färg: Orange , Kön: Unisex , Material: Polyester Mesh , Antal fickor: 0 , Fickor: 4 , Randfärg: Silver
StilModellPassar bröststorlekLängdStorlekPris (ex moms)
A
1084-M
40 "till 42"30 "M181 SEK
A
1084 -L
44 "till 46"30 "L181 SEK
A
1084-XL
48-50 "29 "XL177 SEK
A
1084-2X
52 "till 54"28 "2XL181 SEK
A
1084-3X
56 "till 58"28 "3XL181 SEK
A
1084-4X
60 "till 62"25 "4XL181 SEK
A
1084-5X
64 "till 66"27 "5XL181 SEK

Nätvästar med krok och ögla, 4 fickor, orange

Kishigo 1084-seriens högsiktsvästar är idealiska för förbättrad synlighet och säkerhet för arbetare på byggarbetsplatser, vägarbetsområden, lager och farliga utomhusarbetsmiljöer. Dessa västar hjälper till att minska risken för olyckor genom att se till att arbetarna är synliga för sina kollegor, utrustningsoperatörer och förbipasserande fordon.

Funktioner

  • De har en polyesterkonstruktion som säkerställer lång livslängd och motståndskraft mot slitage.
  • Dessa västar har en distinkt U-mönster på ryggen som förbättrar synlighet och estetiskt tilltalande.
  • De kommer med justerbart kardborre-stängningssystem för en åtsittande och anpassningsbar passform som förblir säkert fäst under arbetsaktiviteter.
  • Dessa västar har en bekväm vänster bröstmikrofonflik, som ger en avsedd plats för arbetare att fästa mikrofoner eller kommunikationsenheter, vilket underlättar effektiv kommunikation på jobbet.
  • De är utrustade med framträdande silverreflekterande ränder som huvudfärg, vilket säkerställer hög synlighet och gör att de sticker ut i svagt ljus.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?