Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U01062.025.0062 Hex Cap Screw Grade 5 1/4-28 X 5/8, 100PK | AB9DDL 2CA73

APPROVED VENDOR U01062.025.0062 Insexskruv, klass 5 1/4-28 X 5/8, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB9DDL Modell: U01062.025.0062Korsreferens: 2CA73 / 42HE37
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
173SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek1/4 "-28
Diameter1 / 4 "
FinishZink-pläterad
Grade5
Huvudhöjd5 / 32 "
Head TypHex
Huvudets bredd7 / 16 "
Längd under huvudet5 / 8 "
MaterialMedium kolstål
Min. Trådlängd5 / 8 "
Patroner2CA73
Rockwell HårdhetC25 till C34
System för mätningInch
Draghållfasthet120,000 psi
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC5 / 8 "
TrådstilFullt gängat
GängtypÄnden

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6052
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318158066
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellDia./ trådstorlekDiameterHuvudhöjdHuvudets breddLängd under huvudetBevisbelastningPatronerTrådstilPris
GODKÄND LEVERANTÖR 847402-PG Insexskruv, klass 5 9/16-18 x 1-3/4 - förpackning om 25 | AB9DTR 2CE69 847402-PG9/16 "-189 / 16 "23 / 64 "13 / 16 "1.75 "--Delvis gängad493SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U01062.025.0062 Insexskruv, klass 5 1/4-28 X 5/8, 100PK
173SEK /packa