Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U01062.043.0150 Hex Cap Screw Grade 5 7/16-20 X 1-1/2, 25PK | AB8AWW 25CN36

APPROVED VENDOR U01062.043.0150 Insexskruv, klass 5 7/16-20 X 1-1/2, 25PK

Finns i lager
Artikel: AB8AWW Modell: U01062.043.0150Korsreferens: 25CN36 / 42HF04

Få det Maj 8, Onsdag
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
214SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek7/16 "-20
Diameter7 / 16 "
FinishZink-pläterad
Grade5
Huvudhöjd9 / 32 "
Head TypHex
Huvudets bredd5 / 8 "
Längd under huvudet1.5 "
MaterialStål
Min. Trådlängd1-1 / 8 "
Bevisbelastning74,000 till 85,000 psi
Rockwell HårdhetC19 till C30
System för mätningInch
Temp. Räckvidd-58 grader. till 302 grader. F
Draghållfasthet105,000 till 120,000 psi
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1.125 "
TrådstilDelvis gängad
GängtypÄnden

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.873
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318158066
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U01062.043.0150 Insexskruv, klass 5 7/16-20 X 1-1/2, 25PK
214SEK /packa