WATTS LF40XL-seriens automatiska återsätningstemperatur- och tryckavlastningsventiler


Filter
Inloppsanslutning: Gängad man , Typ av inloppsgänga: NPT , Inloppstyp: Gängad man , Max. Arbetstryck: 113 psi , Mfr. Serier: LF40L , Uttagsanslutning: Gängad kvinna , Uttagstyp: Gängad kvinna , Tryckområde: 75 till 150 psi , Relieftemperatur: 210 Deg. F , Termostatmaterial: Koppar , Termostatprobens längd: 7"
StilModellBody MaterialUrladdningskapacitetInloppsstorlekMax. Temp.UtloppsstorlekAvlastningstryckPris (ex moms)
A
LF40XL-Z2 150-210 3/4
--3 / 4 "-3 / 4 "150 psi6 292 SEK
A
LF40XL-8 100-210 3/4
Blyfri mässing-3 / 4 "210 grader F3 / 4 "100 psi4 659 SEK
B
LF40XL 75-210 1
Blyfri mässing778000 XNUMX btuh1"210 ° F1"75 psi11 599 SEK
A
LF40XL-8-125-210 3/4
Blyfri mässing-3 / 4 "210 grader F3 / 4 "125 psi7 472 SEK
B
LF40XL7 125-210 1
Blyfri mässing1808000 XNUMX btuh1"210 ° F1"125 psi10 783 SEK
B
LF40XL7 75-210 1
Blyfri mässing1155000 XNUMX btuh1"210 ° F1"75 psi11 153 SEK
A
LF40XL 100-210 3/4
Blyfri mässing-3 / 4 "210 grader F3 / 4 "100 psi6 993 SEK
A
LF40XL 75-210 3/4
Blyfri mässing-3 / 4 "210 grader F3 / 4 "75 psi7 366 SEK
B
LF40XL7 150-210 1
Blyfri brons2134000 XNUMX btuh1"210 ° F1"150 psi9 135 SEK
A
LF40XL-8 150210 3/4
Blyfri brons-3 / 4 "210 grader F3 / 4 "150 psi7 547 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?