Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U01080.025.0175 Socket Set Screw Cup 1/4-20 X 1-3/4, 100PK | AB8FVN 25J631

APPROVED VENDOR U01080.025.0175 Sockets Set Skruvkopp 1/4-20 X 1-3/4, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB8FVN Modell: U01080.025.0175Korsref.: 25J631 / 159J66

Få det Maj 20, Måndag
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
585SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSockelskruv
Klass2A
Decimal ekvivalent0.250 "
Drivstorlek1 / 4 "
VäxeltypFyrkant
FinishEnkel
Huvudhöjd3 / 16 "
Huvudets bredd1 / 4 "
Material1018-1022 Kolstål
Total längd1.75 "
Punkt Dia.1 / 8 "
Punktmaterial1018/1022 Stål
PunkttypCup
Rockwell HårdhetHR15N 83 min ythårdhet
Tråd storlek1 / 4-20
TypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.0395
Fartygets höjd (cm)1.02
Fartygets längd (cm)13.46
Fartygets bredd (cm)9.65
HS-kod7318158020
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U01080.025.0175 Sockets Set Skruvkopp 1/4-20 X 1-3/4, 100PK
585SEK /packa