Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GRAINGER M07030.120.0030 Socket Head Cap Screw Low Steel M12 x 1.75, 30mm Length, 50PK | AH7TQM 38CX51

GRAINGER M07030.120.0030 Insexhuvud Kåpa Skruv Lågt stål M12 x 1.75, 30 mm längd, 50PK

Finns i lager
Artikel: AH7TQM Modell: M07030.120.0030Korsreferens: 38CX51 / 164H20
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
538SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlekM12 x 1.75
Drivstorlek10mm
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
Gradeklass 8.8
Huvud Dia.18mm
Huvudhöjd7.5mm
Head TypLåg
Längd30 "
Min. Brottgräns800 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetC22 till C34
StilHylsskruv
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader. till 302 grader.
Tråd Dia.M12
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC30mm
TrådstilFullt gängat
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.35
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)17.78

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAINGER M07030.120.0030 Insexhuvud Kåpa Skruv Lågt stål M12 x 1.75, 30 mm längd, 50PK
538SEK /packa