Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U01080.025.0250 Socket Set Screw Cup 1/4-20 X 2 1/2, 50PK | AB8FVQ 25J633

APPROVED VENDOR U01080.025.0250 Sockets Set Skruvkopp 1/4-20 X 2 1/2, 50PK

Finns i lager
Artikel: AB8FVQ Modell: U01080.025.0250Korsref.: 25J633 / 159J68

Få det Maj 20, Måndag
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
404SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSockelskruv
Klass2A
Decimal ekvivalent0.250 "
Drivstorlek1 / 4 "
VäxeltypFyrkant
FinishEnkel
Huvudhöjd3 / 16 "
Huvudets bredd1 / 4 "
Material1018-1022 Kolstål
Total längd2.5 "
Punkt Dia.1 / 8 "
Punktmaterial1018/1022 Stål
PunkttypCup
Rockwell HårdhetHR15N 83 min ythårdhet
Tråd storlek1 / 4-20
TypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.7506
Fartygets höjd (cm)2.29
Fartygets längd (cm)14.48
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod7318158020
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U01080.025.0250 Sockets Set Skruvkopp 1/4-20 X 2 1/2, 50PK
404SEK /packa