ALLEGRO SAFETY Axiella AC metallblåsare med behållare och kanal, 8 tum


Filter
Färg: Orange , Sladdlängd: 6 ft. , Nuvarande ritad: 3A , Kanal Dia.: 8" , Fläktmaterial: Glasförstärkt polypropen , Avsluta: Epoxipulverbelagd , Höjd: 15 " , Husmaterial: Stål , HP: 1 / 3 hp , Max. Flöde i fri luft: CFM 1275 , Fas: 1 , Switch Typ: Inline On/Off , Typ: Axial , Bredd: 13 5 / 8 "
StilModellLängdRPMSpänningPris (ex moms)
A
9514
28 "3200 RPM120V AC13 552 SEK
A
9514-25E
36 "2700 RPM220V AC14 251 SEK
B
9514-25
36 "3200 RPM120V AC14 450 SEK
A
9514-E
36 "2700 RPM220V AC14 395 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?