Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U01080.031.0075 Hylssats Skruvkopp 5/16-18 X 3/4, 100PK | AE4YHF 5NZY7

APPROVED VENDOR U01080.031.0075 Socket Set Skruvkopp 5/16-18 X 3/4, 100PK

Finns i lager
Artikel: AE4YHF Modell: U01080.031.0075Korsreferens: 5NZY7 / 159Z59
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
367SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSockelskruv
Klass3A
Decimal ekvivalent0.312 "
Drivstorlek5 / 16 "
VäxeltypFyrkant
FinishEnkel
Huvudhöjd15 / 64 "
Huvudets bredd5 / 16 "
Material1018-1022 Kolstål
Total längd3 / 4 "
Punkt Dia.5 / 32 "
Punktmaterial1018/1022 Stål
PunkttypCup
Rockwell HårdhetHR15N 83 min ythårdhet
System för mätningInch
Tråd storlek5 / 16-18
TypUNC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6467
Fartygets höjd (cm)6.1
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)9.4
HS-kod7318158020
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellKlassDecimal ekvivalentDrivstorlekVäxeltypFinishHuvudhöjdHuvudets breddMaterialPris
GODKÄND LEVERANTÖR 121081-PR Socket Set Skruvkon 10-32 x 3/16 - Paket med 100 | AC4WPW 30P151 121081-PR-0.094 "3 / 32 "Hex SocketSvartoxid--Legerat stål394SEK
RFQ
GODKÄND LEVERANTÖR 121126-PR Socket Set Skruvkon 1/4-28 x 3/8 - Paket med 100 | AC4WQC 30P157 121126-PR-0.125 "1 / 8 "Hex SocketSvartoxid--Legerat stål423SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U01080.031.0075 Socket Set Skruvkopp 5/16-18 X 3/4, 100PK
367SEK /packa