Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U01080.031.0175 Socket Set Screw Cup 5/16-18 X 1-3/4, 100PK | AB8FVT 25J636

APPROVED VENDOR U01080.031.0175 Sockets Set Skruvkopp 5/16-18 X 1-3/4, 100PK

Finns i lager
Artikel: AB8FVT Modell: U01080.031.0175Korsref.: 25J636 / 159J70
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
769SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSockelskruv
Klass2A
Decimal ekvivalent0.312 "
Drivstorlek5 / 16 "
VäxeltypFyrkant
FinishEnkel
Huvudhöjd15 / 64 "
Huvudets bredd5 / 16 "
Material1018-1022 Kolstål
Total längd1.75 "
Punkt Dia.5 / 32 "
Punktmaterial1018/1022 Stål
PunkttypCup
Rockwell HårdhetHR15N 83 min ythårdhet
Tråd storlek5 / 16-18
TypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.6776
Fartygets höjd (cm)3.56
Fartygets längd (cm)13.46
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod7318158020
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U01080.031.0175 Sockets Set Skruvkopp 5/16-18 X 1-3/4, 100PK
769SEK /packa