Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U01200.050.0850 Sexkantsskruv Grad 5 1/2-13 X 8-1/2, 5PK | AB8TXV 29DK49

APPROVED VENDOR U01200.050.0850 Insexskruv, klass 5 1/2-13 X 8-1/2, 5PK

Finns i lager
Artikel: AB8TXV Modell: U01200.050.0850Korsreferens: 29DK49 / 156N10
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
378SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek1/2 "-13
Diameter1 / 2 "
FinishZink-pläterad
Grade5
Huvudhöjd5 / 16 "
Head TypHex
Längd under huvudet8.5 "
MaterialKolstål
Min. Trådlängd1-1 / 4 "
Rockwell HårdhetC19 till C30
System för mätningInch
Draghållfasthet105,000 till 120,000 psi
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1.5 "
TrådstilDelvis gängad
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.11
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318158066
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U01200.050.0850 Insexskruv, klass 5 1/2-13 X 8-1/2, 5PK
378SEK /packa