BUSSMANN FNQ Time Delay Kompletterande säkringar, 13/32 x 1-1/2 tum


Filter
Kroppsmaterial: Glasfiber , Kroppsstil: Cylindrisk , Klass: Dvärg , Kopplingstyp: Ferrule End x Ferrule End , Nuvarande omdöme: 10A , Diameter: 13 / 32 " , Element: Dubbel , Avsluta: Nickelpläterad , Funktionellt lika med: Ferraz / Gould ATQ, Littelfuse FLQ , Höjd: 1.5 " , Indikerande/icke-indikerande: Inte indikerande , Material: Bronze , Avslag / Icke-avslag: Avslag , Typ: Säkring , Bredd: 0.41 "
StilModellSäkringsförstärkareAvbryt betygLängdSpänningsvärdePris (ex moms)
A
FNQ-1
110kA vid 500 VAC1.5 "500 VAC172 SEK
A
FNQ-1-6 / 10
1-6/1010kA vid 500 VAC1.5 "500 VAC183 SEK
A
FNQ-1-1 / 2
1.510kA vid 500 VAC1.5 "500 VAC172 SEK
A
FNQ-1-1 / 4
1.2510kA vid 500 VAC1.5 "500 VAC199 SEK
A
FNQ-1-1 / 8
1.12510kA vid 500 VAC1.5 "500 VAC205 SEK
A
FNQ-1/2
1/210kA vid 500 VAC1.5 "500 VAC197 SEK
A
FNQ-1/4
1/410kA vid 500 VAC1.5 "500 VAC205 SEK
A
FNQ-1/8
1/810kA vid 500 VAC1.5 "500 VAC274 SEK
A
FNQ-1/10
1/1010kA vid 500 VAC1.5 "500 VAC199 SEK
A
FNQ-2
210kA vid 500 VAC1.5 "500 VAC172 SEK
A
FNQ-2-1 / 2
2.510kA vid 500 VAC1.5 "500 VAC184 SEK
A
FNQ-2-1 / 4
2.2510kA vid 500 VAC1.5 "500 VAC184 SEK
A
FNQ-2/10
2/1010kA vid 500 VAC1.5 "500 VAC421 SEK
A
FNQ-3
310kA vid 500 VAC1.5 "500 VAC205 SEK
A
FNQ-3-2 / 10
3-2/1010kA vid 500 VAC1.5 "500 VAC184 SEK
A
FNQ-3-1 / 2
3.510kA vid 500 VAC1.5 "500 VAC184 SEK
A
FNQ-3/10
3/1010kA vid 500 VAC1.5 "500 VAC184 SEK
A
FNQ-3/16
3/1610kA vid 500 VAC1.5 "500 VAC193 SEK
A
FNQ-4
410kA vid 500 VAC1.5 "500 VAC184 SEK
A
FNQ-4-1 / 2
4.510kA vid 500 VAC1.5 "500 VAC184 SEK
A
FNQ-4/10
4/1010kA vid 500 VAC1.5 "500 VAC205 SEK
A
FNQ-5
510kA vid 500 VAC1.5 "500 VAC184 SEK
A
FNQ-5-6 / 10
5-6/1010kA vid 500 VAC1.5 "500 VAC205 SEK
A
FNQ-15/100
5/10010kA vid 500 VAC1.5 "500 VAC448 SEK
A
FNQ-6
610kA vid 500 VAC1.5 "500 VAC205 SEK
A
FNQ-6-1 / 4
6.2510kA vid 500 VAC1.5 "500 VAC544 SEK
A
FNQ-6/10
6/1010kA vid 500 VAC1.5 "500 VAC205 SEK
A
FNQ-7
710kA vid 500 VAC1.5 "500 VAC445 SEK
A
FNQ-8
810kA vid 500 VAC1.5 "500 VAC205 SEK
A
FNQ-8/10
8/1010kA vid 500 VAC1.5 "500 VAC172 SEK
A
FNQ-9
910kA vid 500 VAC1.5 "500 VAC193 SEK
B
FNQ-10
1010 kAIC vid 500V AC0.41 "500V184 SEK
A
FNQ-12
1210kA vid 500 VAC1.5 "500 VAC184 SEK
A
FNQ-14
1410kA vid 500 VAC1.5 "500 VAC423 SEK
A
FNQ-15
1510kA vid 500 VAC1.5 "500 VAC205 SEK
A
FNQ-20
2010kA vid 500 VAC1.5 "500 VAC184 SEK
A
FNQ-25
2510kA vid 500 VAC1.5 "500 VAC184 SEK
A
FNQ-30
3010kA vid 500 VAC1.5 "500 VAC205 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?