Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U01200.056.0125 Hex Cap Screw Grade 5 9/16-12 X 1-1/4, 25PK | AB9DTE 2CE48

APPROVED VENDOR U01200.056.0125 Insexskruv, klass 5 9/16-12 X 1-1/4, 25PK

Finns i lager
Artikel: AB9DTE Modell: U01200.056.0125Korsreferens: 2CE48 / 42HG94
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
170SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek9/16 "-12
Diameter9 / 16 "
FinishZink-pläterad
Grade5
Huvudhöjd23 / 64 "
Head TypHex
Huvudets bredd13 / 16 "
Längd under huvudet1.25 "
MaterialMedium kolstål
Min. Trådlängd1-1 / 4 "
Patroner2CE48
Rockwell HårdhetC25 till C34
System för mätningInch
Draghållfasthet120,000 psi
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1.25 "
TrådstilFullt gängat
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.44
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318158066
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U01200.056.0125 Insexskruv, klass 5 9/16-12 X 1-1/4, 25PK
170SEK /packa