Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U01200.062.0225 Hex Cap Screw Grade 5 5/8-11 X 2-1/4, 5PK | AB6ZVE 22TC67

APPROVED VENDOR U01200.062.0225 Insexskruv, klass 5 5/8-11 X 2-1/4, 5PK

Finns i lager
Artikel: AB6ZVE Modell: U01200.062.0225Korsreferens: 22TC67 / 42HH14
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
79SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek5/8 "-11
Diameter5 / 8 "
FinishZink-pläterad
Grade5
Huvudhöjd25 / 64 "
Head TypHex
Huvudets bredd15 / 16 "
Längd under huvudet2.25 "
MaterialStål
Min. Trådlängd1-1 / 2 "
System för mätningInch
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1.5 "
TrådstilDelvis gängad
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5512
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318158066
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellDia./ trådstorlekDiameterFinishFlänsdia.GradeHuvudhöjdHead TypHuvudets breddPris
GODKÄND LEVERANTÖR 4RXH8 Sexkantsskruv Grad 5 5/16-18 x 1-1/2 Pk770 | AD9HPR 4RXH85/16 "-185 / 16 "Zink klar43 / 64 "521 / 64 "Låsfläns1 / 2 "2 316 kr
GODKÄND LEVERANTÖR 4XLV6 Sexkantsskruv Grad 5 5/16-18 x 3/4 Pk1650 | AE2HXC 4XLV65/16 "-185 / 16 "Zink-pläterad-513 / 64 "Hex1 / 2 "1 751 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U01200.062.0225 Insexskruv, klass 5 5/8-11 X 2-1/4, 5PK
79SEK /packa