Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U01200.125.0750 Hex Cap Screw Grade 5 1-1/4-7 x 7-1/2 | AB8TYA 29DK55

APPROVED VENDOR U01200.125.0750 Insexskruv, klass 5 1-1/4-7 x 7-1/2

Finns i lager
Artikel: AB8TYA Modell: U01200.125.0750Korsreferens: 29DK55 / 156N14
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
244SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek8
Diameter1.25 "
FinishZink-pläterad
Grade5
Huvudhöjd25 / 32 "
Head TypHex
Längd under huvudet7.5 "
MaterialKolstål
Min. Trådlängd2-3 / 4 "
Rockwell HårdhetC19 till C30
System för mätningInch
Draghållfasthet105,000 till 120,000 psi
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC3"
TrådstilDelvis gängad
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.4
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318158066
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U01200.125.0750 Insexskruv, klass 5 1-1/4-7 x 7-1/2
244SEK /enhet