Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U04005.050.0150 Structural Bolt 1/2-13 X 1-1/2 Length, 25PK | AB3GGF 1TA17

APPROVED VENDOR U04005.050.0150 Strukturell bult 1/2-13 X 1-1/2" Längd, 25PK

Finns i lager
Artikel: AB3GGF Modell: U04005.050.0150Korsreferens: 1TA17 / 166Z63
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
384SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrukturell bult
FinishEnkel
GradeA325
Huvud Dia.7 / 8 "
Huvudhöjd5 / 16 "
MaterialStål
Total längd1.5 "
Rockwell HårdhetC25 till C34
Draghållfasthet120,000 psi
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1"
Tråd storlek1 / 2-13
GängtypUNC
TypTungt sexkantshuvud

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.44
Fartygets höjd (cm)8.38
Fartygets längd (cm)10.67
Fartygets bredd (cm)8.64
HS-kod7318152030
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U04005.050.0150 Strukturell bult 1/2-13 X 1-1/2" Längd, 25PK
384SEK /packa