Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U04005.062.0250 Structural Bolt 5/8-11 X 2-1/2 Length, 10PK | AB3GGX 1TA32

APPROVED VENDOR U04005.062.0250 Strukturell bult 5/8-11 X 2-1/2" Längd, 10PK

Finns i lager
Artikel: AB3GGX Modell: U04005.062.0250Korsreferens: 1TA32 / 166Z78
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
186SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrukturell bult
FinishEnkel
GradeA325
Huvud Dia.1-1 / 16 "
Huvudhöjd25 / 64 "
MaterialStål
Total längd2.5 "
Rockwell HårdhetC25 till C34
Draghållfasthet120,000 psi
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1.25 "
Tråd storlek5 / 8-11
GängtypUNC
TypTungt sexkantshuvud

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.341
Fartygets höjd (cm)8.13
Fartygets längd (cm)10.92
Fartygets bredd (cm)8.64
HS-kod7318152030
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U04005.062.0250 Strukturell bult 5/8-11 X 2-1/2" Längd, 10PK
186SEK /packa