Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U04005.075.0650 Strukturbult 3/4-10 X 6-1/2 Längd, 10PK | AB3GJC 1TA62

APPROVED VENDOR U04005.075.0650 Strukturell bult 3/4-10 X 6-1/2" Längd, 10PK

Finns i lager
Artikel: AB3GJC Modell: U04005.075.0650Korsreferens: 1TA62 / 167A07
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
317SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrukturell bult
FinishEnkel
GradeA325
Huvud Dia.1.25 "
Huvudhöjd15 / 32 "
MaterialStål
Total längd6.5 "
Rockwell HårdhetC25 till C34
Draghållfasthet120,000 psi
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1.375 "
Tråd storlek3 / 4-10
GängtypUNC
TypTungt sexkantshuvud

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.1805
Fartygets höjd (cm)9.91
Fartygets längd (cm)10.41
Fartygets bredd (cm)24.89
HS-kod7318152030
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U04005.075.0650 Strukturell bult 3/4-10 X 6-1/2" Längd, 10PK
317SEK /packa