Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U04005.087.0200 Strukturbult 7/8-9 X 2 Längd, 5PK | AB3GJG 1TA67

APPROVED VENDOR U04005.087.0200 Strukturell bult 7/8-9 X 2" Längd, 5PK

Finns i lager
Artikel: AB3GJG Modell: U04005.087.0200Korsreferens: 1TA67

Få det Maj 14, Tisdag
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
409SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrukturell bult
FinishEnkel
GradeA325
Huvud Dia.1.437 "
Huvudhöjd35 / 64 "
MaterialStål
Total längd2"
Rockwell HårdhetC25 till C34
Draghållfasthet120,000 psi
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1.5 "
Tråd storlek7 / 8-9
GängtypUNC
TypTungt sexkantshuvud

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.2735
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)10.92
Fartygets bredd (cm)8.64
HS-kod7318152030
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U04005.087.0200 Strukturell bult 7/8-9 X 2" Längd, 5PK
409SEK /packa