Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U04005.087.0500 Structural Bolt 7/8-9 X 5 Length, 5PK | AB3GJV 1TA79

APPROVED VENDOR U04005.087.0500 Strukturell bult 7/8-9 X 5" Längd, 5PK

Finns i lager
Artikel: AB3GJV Modell: U04005.087.0500Korsreferens: 1TA79 / 167A23
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
410SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrukturell bult
FinishEnkel
GradeA325
Huvud Dia.1.437 "
Huvudhöjd35 / 64 "
MaterialStål
Total längd5"
Rockwell HårdhetC25 till C34
Draghållfasthet120,000 psi
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1.5 "
Tråd storlek7 / 8-9
GängtypUNC
TypTungt sexkantshuvud

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.385
Fartygets höjd (cm)8.89
Fartygets längd (cm)17.53
Fartygets bredd (cm)10.92
HS-kod7318152030
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U04005.087.0500 Strukturell bult 7/8-9 X 5" Längd, 5PK
410SEK /packa