MEMPHIS GLOVE Ninja Coral arbetshandskar


Filter
ANSI / ISEA Slitnivå: 3 , ANSI/ISEA skärnivå: 2 , ANSI/ISEA punkteringsnivå: 3 , Beläggningstäckning: full , Beläggningsfinish: Grov , Beläggningsmaterial: PVC , Färg: Svart , Längd: 9.5 " , Liner Material: Akryl frotté , Tumstil: Vinge
StilModellManschettenMätareStorlekPris (ex moms)
A
N9695L
Sticka7, 15L137 SEK
A
N9695XXL
Sticka7, 152XL137 SEK
A
N9695XL
Sticka7, 15XL152 SEK
A
N9695M
Stickad handled15M137 SEK

Ninja Coral arbetshandskar

Memphis Ninja korallarbetshandskar används i konstruktions- och tillverkningsuppgifter. Dessa handskar kan hantera slitande material, ger pålitligt handskydd och skyddar mot skärsår, skavsår och punkteringar.

Funktioner

  • Memphis Ninja Coral arbetshandskar har 15-gauge orange nylonskal, vilket ger en lätt och flexibel bas för mångsidig användning.
  • Dessa handskar har en dubbel beläggning med en svart korall över-knogen yttre dopp och en klar PVC full dopp, erbjuder utmärkt grepp i både våta och torra förhållanden.
  • De kommer med en isolerad 7-gauge akrylfrottéinteriör, som ger värme i kalla miljöer och förbättrar komforten under långvarig användning.
  • Dessa handskar ger motstånd mot olja och skär och skyddar mot potentiella faror i industriella miljöer.
  • De är utrustade med Actifresh-behandling för att förhindra lukt och mikrobiell tillväxt och bibehålla handskens fräschhet även efter upprepad användning.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?