Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U04005.100.0400 Structural Bolt 1-8 X 4 Length, 5PK | AB3GKL 1TA96

APPROVED VENDOR U04005.100.0400 Strukturell bult 1-8 X 4" Längd, 5PK

Finns i lager
Artikel: AB3GKL Modell: U04005.100.0400Korsreferens: 1TA96 / 167A38
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
269SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrukturell bult
FinishEnkel
GradeA325
Huvud Dia.1.625 "
Huvudhöjd39 / 64 "
MaterialStål
Total längd4"
Rockwell HårdhetC25 till C34
Draghållfasthet120,000 psi
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1.75 "
Tråd storlek1-8
GängtypUNC
TypTungt sexkantshuvud

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.7
Fartygets höjd (cm)8.38
Fartygets längd (cm)13.72
Fartygets bredd (cm)10.67
HS-kod7318152030
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U04005.100.0400 Strukturell bult 1-8 X 4" Längd, 5PK
269SEK /packa