Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U04006.050.0300 Structural Bolt 1/2-13 X 3 Length, 25PK | AB3BQK 1RE52

APPROVED VENDOR U04006.050.0300 Strukturell bult 1/2-13 X 3 Längd, 25PK

Finns i lager
Artikel: AB3BQK Modell: U04006.050.0300Korsreferens: 1RE52 / 166X87

Få det Maj 22, Onsdag
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
981SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrukturell bult
FinishEnkel
GradeA325
Huvud Dia.7 / 8 "
Huvudhöjd5 / 16 "
MaterialStål
Total längd3"
Rockwell HårdhetC25 till C34
Draghållfasthet120,000 psi
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1"
Tråd storlek1 / 2-13
GängtypUNC
TypTungt sexkantshuvud

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.0825
Fartygets höjd (cm)8.38
Fartygets längd (cm)10.41
Fartygets bredd (cm)16.76
HS-kod7318152030
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U04006.050.0300 Strukturell bult 1/2-13 X 3 Längd, 25PK
981SEK /packa