Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U04006.087.0700 Structural Bolt 7/8-9 X 7 Length, 5PK | AB3EUM 1RU20

APPROVED VENDOR U04006.087.0700 Strukturell bult 7/8-9 X 7" Längd, 5PK

Finns i lager
Artikel: AB3EUM Modell: U04006.087.0700Korsreferens: 1RU20 / 166Y45
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
396SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrukturell bult
FinishEnkel
GradeA325
Huvud Dia.1.437 "
Huvudhöjd35 / 64 "
MaterialStål
Total längd7"
Rockwell HårdhetC25 till C34
Draghållfasthet120,000 psi
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1.5 "
Tråd storlek7 / 8-9
GängtypUNC
TypTungt sexkantshuvud

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.8475
Fartygets höjd (cm)8.89
Fartygets längd (cm)26.67
Fartygets bredd (cm)10.92
HS-kod7318152030
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U04006.087.0700 Strukturell bult 7/8-9 X 7" Längd, 5PK
396SEK /packa