APPROVED VENDOR U04006.100.0800 Structural Bolt 1-8 X 8 Length, 5PK | AB3EVJ 1RU41

APPROVED VENDOR U04006.100.0800 Strukturell bult 1-8 X 8" Längd, 5PK

Finns i lager
Artikel: AB3EVJ Modell: U04006.100.0800Korsreferens: 1RU41 / 166Y65

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

573SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrukturell bult
FinishEnkel
GradeA325
Huvud Dia.1.625 "
Huvudhöjd39 / 64 "
MaterialStål
Total längd8"
Rockwell HårdhetC25 till C34
Draghållfasthet120,000 psi
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1.75 "
Tråd storlek1-8
GängtypUNC
TypTungt sexkantshuvud

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.6475
Fartygets höjd (cm)10.41
Fartygets längd (cm)26.92
Fartygets bredd (cm)11.43
HS-kod7318152030
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U04006.100.0800 Strukturell bult 1-8 X 8" Längd, 5PK
573SEK /packa