GODKÄND LEVERANTÖR U04006.125.0425 Strukturbult 1-1/4-7 X 4-1/4 Längd, 5PK | AB3EWC 1RU62

APPROVED VENDOR U04006.125.0425 Strukturell bult 1-1/4-7 X 4-1/4" Längd, 5PK

Finns i lager
Artikel: AB3EWC Modell: U04006.125.0425Korsreferens: 1RU62

Få det Maj 20, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

570SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrukturell bult
FinishEnkel
GradeA325
Huvud Dia.2"
Huvudhöjd25 / 32 "
MaterialStål
Total längd4.25 "
Rockwell HårdhetC19 till C31
Draghållfasthet105,000 psi
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC2"
Tråd storlek8
GängtypUNC
TypTungt sexkantshuvud

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.5025
Fartygets höjd (cm)10.92
Fartygets längd (cm)26.92
Fartygets bredd (cm)11.43
HS-kod7318152030
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U04006.125.0425 Strukturell bult 1-1/4-7 X 4-1/4" Längd, 5PK
570SEK /packa