BALDOR MOTOR Trefasbrytande motorer, C-Face, Footless, ODP


Filter
Bas: N , Bastyp: Ingen montering , Klass: B , Duty Rating: KONT , Hölje: Öppen , Rammaterial: Stål , Hz: 60 , Isolering: B , Isoleringsklass: F , Montering: F1 , Fas: 3 , Servicefaktor: 1.15 , Starttyp: Direkt online , Synkron hastighet: 1,800 rpm
StilModellAntal polerAmpsNedbrytningsmomentProduktionTotal längdEffektfaktorRevisionRPMPris (ex moms)
A
VBM3116
043.7-3.4/1.711.8 LB-FT1-70L172520 616 SEK
A
VBM3154
045.4-5/2.5-1.5-71B173523 955 SEK
B
VEBM3248T
414.0 A @ 208 V 13.2 A @ 230 V 6.6 A @ 460 V-5.000 hk21.07 "80--33 994 SEK
A
VBM3108
042/17 LB-FT.5-63W172516 294 SEK
B
VEBM3157T
45.8 A @ 208 V 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V-2.000 hk16.37 "76--28 380 SEK
B
VEBM3211T
48.5 A @ 208 V 8.4 A @ 230 V 4.2 A @ 460 V37.4 LB-FT3.000 hk19.57 "74--32 547 SEK
A
VBM3112
043.2-3/1.5-. 75-60K172518 930 SEK
B
VEBM3116T
43.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V13.5 LB-FT1.000 hk15.32 "71--26 271 SEK
B
VEBM3154T
44.5 A @ 208 V 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 V17.7 LB-FT1.500 hk15.37 "72--27 439 SEK
B
VEBM3218T
414.0 A @ 208 V 13.2 A @ 230 V 6.6 A @ 460 V-5.000 hk21.84 "80--39 154 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?