Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U04100.025.0300 Sexkantsskruv Klass 8 1/4-20 X 3, 50PK | AA8RMV 19NR67

APPROVED VENDOR U04100.025.0300 Insexskruv, klass 8 1/4-20 X 3, 50PK

Finns i lager
Artikel: AA8RMV Modell: U04100.025.0300Korsreferens: 19NR67 / 42HJ11
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
315SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek1/4
Diameter1 / 4 "
FinishEnkel
Flänsdia.3"
Grade8
Huvudhöjd5 / 32 "
Head TypHex
Huvudets bredd7 / 16 "
Längd under huvudet3"
MaterialStål
Min. Trådlängd3 / 4 "
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HårdhetC33 till C39
System för mätningInch
Temp. Räckvidd-58 grader. till 302 grader.
Draghållfasthet150,000 psi
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1 / 4 "
Tråd storlek1 / 4 "
TrådstilDelvis gängad
GängtypUNC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.0121
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318158066
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U04100.025.0300 Insexskruv, klass 8 1/4-20 X 3, 50PK
315SEK /packa