PRESTO LIFTS Justerbar basstaplare


Filter
Basben utanför dim .: 48 till 58 " , Svänghjulstyp: polyuretan , Gaffellängd: 42 " , Gaffelbredd: 6" , Lyfthöjd min.: 2.75 " , Lastkapacitet: 2200 lb. , Drivs av: (2) 12V batterier , Spänning: 24
StilModellLyfthöjd Max.Totala höjdenTotal längdTotal breddPris (ex moms)
A
PPS2200-62NAS
62 "80 "69 "58 "142 098 SEK
RFQ
B
PPS2200-101AS
101 "73 till 112 1/2 "73 "48 till 58 "180 654 SEK
RFQ
B
PPS2200-125AS
125 "85 1 / 6 "74 "48 till 58 "195 123 SEK
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?