Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE U04100.075.0950 Sexkantskruv 8 3 / 4-10 x 9-1 / 2 | AA8RTK 19NT81

APPROVED VENDOR U04100.075.0950 Insexskruv, klass 8 3/4-10 x 9-1/2

Finns i lager
Artikel: AA8RTK Modell: U04100.075.0950Korsreferens: 19NT81 / 156G09
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
172SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek3 / 4 "
Diameter3 / 4 "
FinishEnkel
Flänsdia.9.5 "
Grade8
Huvudhöjd15 / 32 "
Head TypHex
Huvudets bredd1.125 "
Längd under huvudet9.5 "
MaterialStål
Min. Trådlängd1-3 / 4 "
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HårdhetC33 till C39
System för mätningInch
Temp. Räckvidd-58 grader. till 302 grader.
Draghållfasthet150,000 psi
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC2"
Tråd storlek3 / 4 "
TrådstilDelvis gängad
GängtypUNC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5715
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318158066
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U04100.075.0950 Insexskruv, klass 8 3/4-10 x 9-1/2
172SEK /enhet