Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE U04100.125.1200 Sexkantskruv grad 8 1-1 / 4-7 x 10 | AB8TYP 29DK70

APPROVED VENDOR U04100.125.1200 Insexskruv, klass 8 1-1/4-7 x 10

Finns i lager
Artikel: AB8TYP Modell: U04100.125.1200Korsreferens: 29DK70 / 156N26

Få det Maj 14, Tisdag
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
484SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek8
Diameter1.25 "
FinishEnkel
Grade8
Huvudhöjd25 / 32 "
Head TypHex
Längd under huvudet10 "
MaterialKolstål
Min. Trådlängd2-3 / 4 "
Rockwell HårdhetC33 till C39
System för mätningInch
Draghållfasthet150,000 psi
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC3"
TrådstilDelvis gängad
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.0475
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318158066
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U04100.125.1200 Insexskruv, klass 8 1-1/4-7 x 10
484SEK /enhet