TJERNLUND Axial kanalförstärkare


Filter
Lager typ: Sleeve , Husmaterial: Galvaniserat stål , Hz: 60 , Max. Inloppstemperatur: 150 grader F , Motorkapsling: Open Air över , Monteringsplats: Horisontellt eller vertikalt , Antal hastigheter: 1 , Fas: 1 , Spänning: 120
StilModellVarvtalsregleringCFM @ 0.000-in. SPPassar Duct Dia.LängdMax. FörstärkareMax. WattalMotor HPMotorvarvtalPris (ex moms)
A
EF-8
Tillverkare Nr 1DGV13258"9"1.1561/4030001 464 SEK
B
EF-12
Ja87512 "15.5 "1.25961/3515003 289 SEK
C
EF-14
Ja120014 "15.5 "1.71221/2515003 498 SEK
D
EF-6
Ja, fru. Nr 1DGV11806"6.5 "0.430-30001 096 SEK
E
EF-10
Ja, fru. Nr 1DGV147510 "15.5 "0.46361/10015002 678 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?