Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U04104.025.0075 Hex Cap Screw Grade 8 1/4-20 X 3/4, 100PK | AA2DQC 10E541

APPROVED VENDOR U04104.025.0075 Insexskruv, klass 8 1/4-20 X 3/4, 100PK

Finns i lager
Artikel: AA2DQC Modell: U04104.025.0075Korsreferens: 10E541

Få det Maj 7, Tisdag
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
136SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek1/4 "-20
Diameter1 / 4 "
FinishGul zinkpläterad
Grade8
Huvudhöjd5 / 32 "
Head TypHex
Huvudets bredd7 / 16 "
Längd under huvudet3 / 4 "
MaterialLegerat stål
Min. Trådlängd3 / 4 "
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HårdhetC33 till C39
TätningsmaterialLegerat stål
System för mätningInch
Draghållfasthet150,000 psi
TrådriktningHöger hand
Tråd storlek20
TrådstilFullt gängat
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6844
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318158066
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellDia./ trådstorlekDiameterFinishFlänsdia.GradeHuvudhöjdHead TypHuvudets breddPris
GODKÄND LEVERANTÖR HVHS.000059.50 Insexskruv B7 5/8-11 x 1-1/4 Pk5 | AB3XYU 1VZG5 HVHS.000059.505/8 "-115 / 8 "Enkel-B725 / 64 "Tung1 1 / 16 "863SEK
GODKÄND LEVERANTÖR HVHS.000104.50 Insexskruv B7 5/8-11 x 5 Pk5 | AB3XZG 1VZH8 HVHS.000104.505/8 "-115 / 8 "Enkel-B725 / 64 "Tung1 1 / 16 "1 207 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U04104.025.0075 Insexskruv, klass 8 1/4-20 X 3/4, 100PK
136SEK /packa