MILWAUKEE VALVE Mässing inline kulventil, tryck x slang


Filter
Kulmaterial: CP mässing , Kulventil produktgrupp: Manuell , Kroppsmaterial: Mässing , Kroppsstil: I kö , Efterlevnad: NSF 372/61 , Kopplingstyp: Tryck på x Slang , Handtagsmaterial: Stål , Typ av handtag: Spak , Slang ID: 3 / 4 " , Max. Tryck: 200 psi , Port: full , Tätningsmaterial: PTFE , Sätesmaterial: PTFE , Stammaterial: Mässing , Stamtyp: Utblåsningsbevis , Temp. Räckvidd: 0 grader till 250 grader F. , Ventilstruktur: 2-Piece
StilModellRörstorlekRörstorlekPris (ex moms)
A
UPBA-480BH- 12
1 / 2 "1 / 2 "751 SEK
A
UPBA-480BH- 34
3 / 4 "3 / 4 "1 323 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?