Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U04104.043.0137 Sexkantsskruv Klass 8 7/16-14 X 1-3/8, 25PK | AB8TYX 29DK77

APPROVED VENDOR U04104.043.0137 Insexskruv, klass 8 7/16-14 X 1-3/8, 25PK

Finns i lager
Artikel: AB8TYX Modell: U04104.043.0137Korsreferens: 29DK77 / 42HM15
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
1 586 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek7/16 "-14
Diameter7 / 16 "
FinishGul zinkpläterad
Grade8
Huvudhöjd9 / 32 "
Head TypHex
Längd under huvudet1.375 "
MaterialKolstål
Min. Trådlängd1-1 / 8 "
Rockwell HårdhetC33 till C39
System för mätningInch
Draghållfasthet150,000 psi
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1.125 "
TrådstilDelvis gängad
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.7664
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318158066
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U04104.043.0137 Insexskruv, klass 8 7/16-14 X 1-3/8, 25PK
1 586 kr /packa