Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U04104.050.0900 Sexkantsskruv Grade 8 1/2-13 X 9, 5PK | AB8BBW 25CP54

APPROVED VENDOR U04104.050.0900 Insexskruv, klass 8 1/2-13 X 9, 5PK

Finns i lager
Artikel: AB8BBW Modell: U04104.050.0900Korsreferens: 25CP54 / 156K37
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
253SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek1/2 "-13
Diameter1 / 2 "
FinishGul zinkpläterad
Grade8
Huvudhöjd5 / 16 "
Head TypHex
Huvudets bredd3 / 4 "
Längd under huvudet9"
MaterialStål
Min. Trådlängd1-1 / 4 "
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HårdhetC33 till C39
System för mätningInch
Temp. Räckvidd-58 grader. till 302 grader. F
Draghållfasthet150,000 psi
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1.5 "
TrådstilDelvis gängad
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.1606
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318158066
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellDia./ trådstorlekDiameterFinishFlänsdia.GradeHuvudhöjdHead TypHuvudets breddPris
GODKÄND LEVERANTÖR 4RXH8 Sexkantsskruv Grad 5 5/16-18 x 1-1/2 Pk770 | AD9HPR 4RXH85/16 "-185 / 16 "Zink klar43 / 64 "521 / 64 "Låsfläns1 / 2 "2 316 kr
GODKÄND LEVERANTÖR 4XLV6 Sexkantsskruv Grad 5 5/16-18 x 3/4 Pk1650 | AE2HXC 4XLV65/16 "-185 / 16 "Zink-pläterad-513 / 64 "Hex1 / 2 "1 751 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U04104.050.0900 Insexskruv, klass 8 1/2-13 X 9, 5PK
253SEK /packa