Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U04160.043.0350 Sexkantsskruv Grade 8 7/16-20 X 3-1/2, 10PK | AB9NKN 2EE13

APPROVED VENDOR U04160.043.0350 Insexskruv, klass 8 7/16-20 X 3-1/2, 10PK

Finns i lager
Artikel: AB9NKN Modell: U04160.043.0350Korsreferens: 2EE13 / 42HP81
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
204SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek7/16 "-20
Diameter7 / 16 "
FinishEnkel
Grade8
Huvudhöjd9 / 32 "
Head TypHex
Huvudets bredd5 / 8 "
Längd under huvudet3.5 "
MaterialLegerat stål
Min. Trådlängd1-1 / 8 "
Patroner2EE13
Rockwell HårdhetC33 till C39
System för mätningInch
Draghållfasthet150,000 psi
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1.125 "
TrådstilDelvis gängad
GängtypÄnden

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.733
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318158066
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U04160.043.0350 Insexskruv, klass 8 7/16-20 X 3-1/2, 10PK
204SEK /packa