Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U04160.050.0250 Insexskruv, klass 8 1/2-20 X 2-1/2, 10PK | AB9NMG 2EE57

APPROVED VENDOR U04160.050.0250 Insexskruv, klass 8 1/2-20 X 2-1/2, 10PK

Finns i lager
Artikel: AB9NMG Modell: U04160.050.0250Korsreferens: 2EE57 / 42HP95

Få det Maj 7, Tisdag
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
121SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek1/2 "-20
Diameter1 / 2 "
FinishEnkel
Grade8
Huvudhöjd5 / 16 "
Head TypHex
Huvudets bredd3 / 4 "
Längd under huvudet2.5 "
MaterialLegerat stål
Min. Trådlängd1-1 / 4 "
Patroner2EE57
Rockwell HårdhetC33 till C39
System för mätningInch
Draghållfasthet150,000 psi
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1.25 "
TrådstilDelvis gängad
GängtypÄnden

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.738
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318158066
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U04160.050.0250 Insexskruv, klass 8 1/2-20 X 2-1/2, 10PK
121SEK /packa