Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U04160.112.0700 Sexkantsskruv Klass 8 1-1/8-12 x 7 | AB8BJT 25CT20

APPROVED VENDOR U04160.112.0700 Insexskruv, klass 8 1-1/8-12 x 7

Finns i lager
Artikel: AB8BJT Modell: U04160.112.0700Korsreferens: 25CT20
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
529SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek13
Diameter1.125 "
FinishEnkel
Grade8
Huvudhöjd11 / 16 "
Head TypHex
Huvudets bredd1 11 / 16 "
Längd under huvudet7"
MaterialStål
Min. Trådlängd2-1 / 2 "
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HårdhetC33 till C39
System för mätningInch
Temp. Räckvidd-58 grader. till 302 grader. F
Draghållfasthet150,000 psi
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC2.75 "
TrådstilDelvis gängad
GängtypÄnden

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.05
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318158066
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U04160.112.0700 Insexskruv, klass 8 1-1/8-12 x 7
529SEK /enhet