Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U04210.050.0250 Structural Bolt 1/2-13 X 2-1/2 Length, 25PK | AB3GPD 1TB60

APPROVED VENDOR U04210.050.0250 Strukturell bult 1/2-13 X 2-1/2" Längd, 25PK

Finns i lager
Artikel: AB3GPD Modell: U04210.050.0250Korsreferens: 1TB60
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
410SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrukturell bult
FinishVarmt förzinkat
GradeA325
Huvud Dia.7 / 8 "
Huvudhöjd5 / 16 "
MaterialStål
Total längd2.5 "
Rockwell HårdhetC25 till C34
Draghållfasthet120,000 psi
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1"
Tråd storlek1 / 2-13
GängtypUNC
TypTungt sexkantshuvud

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.0475
Fartygets höjd (cm)8.64
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)10.92
HS-kod7318152030
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U04210.050.0250 Strukturell bult 1/2-13 X 2-1/2" Längd, 25PK
410SEK /packa