Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U04210.100.0300 Structural Bolt 1-8 X 3 Length, 5PK | AB3HEV 1TE41

APPROVED VENDOR U04210.100.0300 Strukturell bult 1-8 X 3" Längd, 5PK

Finns i lager
Artikel: AB3HEV Modell: U04210.100.0300Korsreferens: 1TE41
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
788SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrukturell bult
FinishVarmt förzinkat
GradeA325
Huvud Dia.1.625 "
Huvudhöjd39 / 64 "
MaterialStål
Total längd3"
Rockwell HårdhetC25 till C34
Draghållfasthet120,000 psi
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1.75 "
Tråd storlek1-8
GängtypUNC
TypTungt sexkantshuvud

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.2275
Fartygets höjd (cm)8.89
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)10.67
HS-kod7318152030
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U04210.100.0300 Strukturell bult 1-8 X 3" Längd, 5PK
788SEK /packa