Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U04360.075.1000 Sexkantsskruv Klass 8 3/4-16 x 10 | AB8BNW 25CU16

APPROVED VENDOR U04360.075.1000 Insexskruv, klass 8 3/4-16 x 10

Finns i lager
Artikel: AB8BNW Modell: U04360.075.1000Korsreferens: 25CU16 / 156L07

Få det Maj 22, Onsdag
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
240SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek3/4 "-16
Diameter3 / 4 "
FinishGul zinkpläterad
Grade8
Huvudhöjd15 / 32 "
Head TypHex
Huvudets bredd1.125 "
Längd under huvudet10 "
MaterialStål
Min. Trådlängd1-3 / 4 "
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HårdhetC33 till C39
System för mätningInch
Temp. Räckvidd-58 grader. till 302 grader. F
Draghållfasthet150,000 psi
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC2"
TrådstilDelvis gängad
GängtypÄnden

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.598
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318158066
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U04360.075.1000 Insexskruv, klass 8 3/4-16 x 10
240SEK /enhet