Aluminium vägglucka nr: 3C308 , Lagertyp: Boll , Flänsdjup: 1-7 / 8 " , Flänsbredd: 1" , Ramfinish: Galvaniserad , Rammaterial: Galvaniserad , Hz: 60 , Intagsskydd nr.: 1WBU3 , Max. Omgivningstemperatur: 104 F , Motorkapsling: Explosionsskyddad fläkt kyld , Motorisolering: Klass B , Monteringsplats: Vertikal eller horisontell , Propellermaterial: Aluminium , Typ: Direktkörning, farligt läge
Farlig plats Avgasfläktar, explosionssäkert, 24 tum
Dayton -farliga fläktar tar bort skadliga gaser, ångor och brandfarliga ångor från industrimiljöer. De har gnistbeständiga aluminiumpropeller och 24-tums galvaniserade ramar. Dessa explosionssäkra fläktar är utrustade med en 60Hz motor (1 eller 3 fas) och kullager för höga rotationshastigheter. De har klass B -isolering och uppfyller UL-, cUL-, AMCA- och CSA -standarder. Välj bland ett brett utbud av dessa farliga platsfläktar, tillgängliga i ring- och panelvarianter.
Raptor Supplies erbjuder också 20 tum explosionssäkra fläktar.
Arbetsmekanism
- Kontrollera att alla fästelement är åtdragna innan du slår på fläkten.
- Vrid fläktpropellern med en hand innan du startar fläkten för att säkerställa jämn rotation.
- Slå på fläkten och kontrollera om det finns något ovanligt ljud.
- Kontrollera för överbelastning medan motorn är i drift.
Funktioner
- Daytons avgasfläktar för riskfyllda platser har en kraftfull motor som driver fläktbladen för att flytta stora volymer luft.
- Dessa 24 tums explosionssäkra avgasfläktar består av ett skydd som omsluter fläktbladen för att förhindra skador och skador från oavsiktlig kontakt.
- De har galvaniserad stålkonstruktion för hållbarhet.
- Dessa industriella väggmonterade fläktar har en helt sluten motor och gnistbeständiga aluminiumpropellrar för att förhindra brand.
- De har högpresterande kullager för en lång livslängd.
Standarder och godkännanden
Vanliga frågor
Hur installerar man dessa frånluftsfläktar?
- Borra ett lämpligt hål i väggen.
- Montera fläkten på en styv ram för att förhindra rörelse under drift.
- Behåll ett 1/4 tums spel runt dess omkrets.
- Använd fästelement i alla förstansade hål för säkra anslutningar.
- Installera återstående komponenter som slutare och insugningsskydd.
Vad är effektkraven för dessa frånluftsfläktar?
Dayton erbjuder en mängd olika frånluftsfläktar för farliga platser som kan köras på en en- eller trefas strömförsörjning.
Hur håller vi dessa fläktar i bra arbetsförhållanden?
- Genomför regelbundna inspektioner för rengöring av fläktpropellern och husenheten.
- Kontrollera om det finns ovanligt ljud när fläkten är i drift.
- Kontrollera med jämna mellanrum att fästelementen är åtdragna.
Hur många blad har dessa avgasfläktar?
Dayton avgasfläktar finns i tvåbladiga och trebladiga varianter.
Hur mycket effekt producerar dessa fläktar?
Daytons avgasfläktar är utrustade med 1/2, 1/3 eller 3/4 HP motorer för olika användningsområden.