Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U04360.075.1200 Sexkantsskruv Klass 8 3/4-16 X 12, 5PK | AB8UAE 29DL12

APPROVED VENDOR U04360.075.1200 Insexskruv, klass 8 3/4-16 X 12, 5PK

Finns i lager
Artikel: AB8UAE Modell: U04360.075.1200Korsreferens: 29DL12 / 156N49
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
1 640 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek3/4 "-16
Diameter3 / 4 "
FinishGul zinkpläterad
Grade8
Huvudhöjd15 / 32 "
Head TypHex
Längd under huvudet12 "
MaterialKolstål
Min. Trådlängd1-3 / 4 "
Rockwell HårdhetC33 till C39
System för mätningInch
Draghållfasthet150,000 psi
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC2"
TrådstilDelvis gängad
GängtypÄnden

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.58
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318158066
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U04360.075.1200 Insexskruv, klass 8 3/4-16 X 12, 5PK
1 640 kr /packa