Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U04360.125.0400 Sexkantsskruv Klass 8 1-1/4-12 x 4 | AB8BPY 25CU43

APPROVED VENDOR U04360.125.0400 Insexskruv, klass 8 1-1/4-12 x 4

Finns i lager
Artikel: AB8BPY Modell: U04360.125.0400Korsreferens: 25CU43 / 42HV69

Få det Maj 22, Onsdag
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
573SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek13
Diameter1.25 "
FinishGul zinkpläterad
Grade8
Huvudhöjd25 / 32 "
Head TypHex
Huvudets bredd1.875 "
Längd under huvudet4"
MaterialStål
Min. Trådlängd2-3 / 4 "
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HårdhetC33 till C39
System för mätningInch
Temp. Räckvidd-58 grader. till 302 grader. F
Draghållfasthet150,000 psi
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC2.75 "
TrådstilDelvis gängad
GängtypÄnden

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.85
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318158066
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U04360.125.0400 Insexskruv, klass 8 1-1/4-12 x 4
573SEK /enhet