Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR U07000.043.0150 Socket Cap Screw Standard 7/16-14 X 1-1/2, 25PK | AB7BXM 22TR51

APPROVED VENDOR U07000.043.0150 Insexskruv Standard 7/16-14 X 1-1/2, 25PK

Finns i lager
Artikel: AB7BXM Modell: U07000.043.0150Korsreferens: 22TR51 / 42HX86
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
328SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
Dia./ trådstorlek7/16 "-14
Drivstorlek3 / 8 "
VäxeltypHex Socket
FinishSvartoxid
Huvud Dia.11 / 16 "
Huvudhöjd7 / 16 "
Head TypStandard
Längd under huvudet1.5 "
MaterialStål
Min. Brottgräns170,000 psi
Rockwell HårdhetC37 till C45
Temp. Räckvidd- 50 grader F till 550 grader F.
Tråd Dia.7 / 16 "
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1.375 "
Tråd storlek14
TrådstilDelvis gängad
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9036
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318158045
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U07000.043.0150 Insexskruv Standard 7/16-14 X 1-1/2, 25PK
328SEK /packa