MILLER ELECTRIC Plasmaskärare


Filter
Design: Inverter
StilModellKabellängdKlippkapacitetDuty CycleInspänningÖvergripande djupTotala höjdenTotal breddPris (ex moms)
A
907584
-------71 103 SEK
B
907584002
-------83 153 SEK
C
907529
12ft.3/8 vid 18 IPM240 V - 35 %, 120 V (20 A) - 20 %, 120 V (15 A) - 35 %208 / 240V 1PH13.25 "9"5.5 "34 829 SEK
D
907579
12ft.5 / 8 "20%, 50%120 till 24013.25 "9"5.5 "44 925 SEK
D
907579001
205/8120V -20 %, 240V -50 %120 / 240V13.2595.548 296 SEK
E
907583
20ft.7 / 8 "40%, 100%208 till 23018.5 "13.5 "8.75 "65 743 SEK
F
907583002
25ft.7 / 8 "40%, 100%208 till 23018.5 "13.5 "8.75 "75 419 SEK
E
907583001
507/8208V - 40 %, 230V - 50 %120 / 240V18.513.58.7569 450 SEK
G
907584001
50ft.7 / 8 "40%, 100%208 till 57518.5 "13.5 "8.75 "74 650 SEK

Plasmaskärare

Miller Electric plasmaskärare är lämpliga för skärning av metalliska arbetsstycken i konstruktions-, metallbearbetnings- och underhålls- och reparationsapplikationer. De har Auto-Line-teknik för att automatiskt ansluta till 120 - 240VAC strömkälla utan att ta bort kåpan och Auto-Refire-teknik för automatisk styrning av pilotbågen medan du skär kapade metallbitar eller flera metallbitar. De har också automatisk luftreglering för att kompensera mot variationer i ingångstrycket, vilket säkerställer konstant bränntryck. Välj mellan ett brett utbud av X-TREME plasmaskärare, tillgängliga i kapacitet från 3/8 till 7/8 tum på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?