Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR U07000.050.0700 Socket Cap Screw Standard 1/2-13 X 7, 5PK | AC9VUZ 3KU26

APPROVED VENDOR U07000.050.0700 Socket Cap Screw Standard 1/2-13 X 7, 5PK

Finns i lager
Artikel: AC9VUZ Modell: U07000.050.0700Korsreferens: 3KU26

Få det Maj 7, Tisdag
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
392SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
Dia./ trådstorlek1/2 "-13
Drivstorlek3 / 8 "
VäxeltypHex Socket
FinishSvartoxid
Huvud Dia.3 / 4 "
Huvudhöjd1 / 2 "
Head TypStandard
Längd under huvudet7"
MaterialKolstål
Min. Brottgräns180,000 psi
Rockwell HårdhetC37 till C45
Temp. Räckvidd- 20 grader F till 400 grader F.
Tråd Dia.1 / 2 "
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1.5 "
Tråd storlek13
TrådstilDelvis gängad
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9774
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318158045
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR U07000.050.0700 Socket Cap Screw Standard 1/2-13 X 7, 5PK
392SEK /packa