VIEGA MEGAPRESS 316 Inline kulventil i rostfritt stål, tryck x tryck


Filter
Kulmaterial: 316 Stainless Steel , Kulventil produktgrupp: Manuell , Kroppsmaterial: 316 Stainless Steel , Kroppsstil: I kö , Kopplingstyp: Tryck på x Tryck på , Handtagsmaterial: Förzinkat stål med vinylgrepp , Typ av handtag: Låsspak , Max. Tryck: 200 psi WOG , Max. Ångtryck: 15 psi WSP , Port: full , Tätningsmaterial: EPDM , Sätesmaterial: PTFE , Stammaterial: 316 Stainless Steel , Stamtyp: Utblåsningsbevis , Temp. Räckvidd: 0 grader till 250 grader F. , Ventilstruktur: 2-Piece
StilModellRörstorlekRörstorlekPris (ex moms)
A
81090
1"1"3 370 SEK
A
81100
1.5 "1.5 "5 851 SEK
A
81095
1.25 "1.25 "4 768 SEK
A
81080
1 / 2 "1 / 2 "2 355 SEK
A
81105
2"2"10 883 SEK
A
81085
3 / 4 "3 / 4 "2 827 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?