DEMAG Elektrisk kedjelift, 9 fot hiss


Filter
Broms: DC-skiva , Klassificering: H4 , Koppling: Överbelastningsslip , Färg: Blå , Konfiguration: Krokmonterad - ingen vagn , Kontroll: Integrerat kontrollhandtag , Kontrollsladd: 9 ft. , Avsluta: Pulverlack , Hz: 60 , Smörjning: Underhållsfritt i upp till 10 år , Antal hastigheter: 2 , Fas: 3 , Reeving: 1 , Termiskt skydd: Ja
StilModellMin. Mellan krokarFörstärkare @ Låga voltKapacitetMotor HPSpänningBostadsdjupHusets längdHusets breddPris (ex moms)
A
DCM Pro 1-125 1/1 H2.8 V9.6 / 2.4 460/60
27.375 "1.5275 lb.0.34606-13 / 16 "16.5 "10.5 "52 238 SEK
A
DCM Pro 2-250 1/1 H2.8 V9.6 / 2.4 575/60
27.375 "1.0550 lb.0.65756-13 / 16 "16.5 "10.5 "72 209 SEK
B
DCMS Pro 1-125 1/1 H2.8 VS30-30 480/60
27.375 "3.1275 lb.0.984806-13 / 16 "19 11 / 16 "10.5 "82 795 SEK
A
DCM Pro 2-125 1/1 H2.8 V19.2 / 4.8 575/60
27.375 "1.0275 lb.0.595756-13 / 16 "16.5 "10.5 "71 857 SEK
A
DCM Pro 2-250 1/1 H2.8 V9.6 / 2.4 230/60
27.375 "3.1550 lb.0.62306-13 / 16 "16.5 "10.5 "72 209 SEK
A
DCM Pro 1-125 1/1 H2.8 V9.6 / 2.4 575/60
27.375 "0.9275 lb.0.35756-13 / 16 "16.5 "10.5 "52 238 SEK
B
DCMS Pro 2-250 1/1 H2.8 VS16-30 480/60
27.375 "3.1550 lb.0.984806-13 / 16 "19 11 / 16 "10.5 "91 324 SEK
A
DCM Pro 2-250 1/1 H2.8 V9.6 / 2.4 460/60
27.375 "1.5550 lb.0.64606-13 / 16 "16.5 "10.5 "72 209 SEK
A
DCM Pro 2-125 1/1 H2.8 V19.2 / 4.8 460/60
27.375 "1.5275 lb.0.594606-13 / 16 "16.5 "10.5 "71 857 SEK
A
DCM Pro 1-125 1/1 H2.8 V9.6 / 2.4 230/60
27.375 "2.9275 lb.0.32306-13 / 16 "16.5 "10.5 "52 238 SEK
A
DCM Pro 2-125 1/1 H2.8 V19.2 / 4.8 230/60
27.375 "3.1275 lb.0.592306-13 / 16 "16.5 "10.5 "71 857 SEK
A
DCM Pro 5-125 1/1 H2.8 V28.8 / 7.2 460/60
29.375 "2.2275 lb.1.24608-5 / 16 "18 5 / 16 "11 "83 447 SEK
A
DCM Pro 5-250 1/1 H2.8 V19.2 / 4.8 460/60
29.375 "2.2550 lb.1.24608-5 / 16 "18 5 / 16 "11 "80 295 SEK
A
DCM Pro 5-125 1/1 H2.8 V28.8 / 7.2 230/60
29.375 "4.8275 lb.1.22308-5 / 16 "18 5 / 16 "11 "83 447 SEK
A
DCM Pro 5-250 1/1 H2.8 V19.2 / 4.8 230/60
29.375 "4.8550 lb.1.22308-5 / 16 "18 5 / 16 "11 "80 295 SEK
A
DCM Pro 5-250 1/1 H2.8 V19.2 / 4.8 575/60
29.375 "1.75550 lb.1.25758-5 / 16 "18 5 / 16 "11 "80 295 SEK
A
DCM Pro 5-125 1/1 H2.8 V28.8 / 7.2 575/60
29.375 "1.75275 lb.1.25758-5 / 16 "18 5 / 16 "11 "83 447 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?